Non retournablenouveau

Steinel - Hublot RS PRO LED T27 Avec Détecteur 3000K Multipack 5 pièces - 091880

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841091880

Réf. Sonepar

00424109188

Réf. Fournisseur

091880

Marque

Steinel

pays de fabrication:

ROUMANIE

Hublot T27 à détection HF à 360° sur une portée de 8 m. 942 lm. 3000K. Design contemporain, montage facile, mise en réseau filaire de 10 luminaires max., Réglage de la portée de détection. Multipack de 5 hublots. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Une bonne chose pour l'éclairage idéal à l'endroit idéal. De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO T27 S, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie STEINEL tournée vers l'avenir en un seul appareil. En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 9,5 W toujours de manière fiable est le luminaire solaire idéal pour tous les bâtiments et est un atout majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau économique. Les versions sans détecteur garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel