Steinel - Interrupteur crépusculaire LIGHT SENSOR DUAL-R KNX V3 saillie - 058333

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - saillie

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • nombre de canaux - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841058333

Réf. Sonepar

00424105833

Réf. Fournisseur

058333

Marque

Steinel

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

saillie

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

nombre de canaux:

2

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

avec affichage LED:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

ajustage:

2...1000 lx

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ROUMANIE

Interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual à interface KNX mesure lumière ciblée et diffuse, contrôle espaces sous-jacent et luminosité ambiante, la combinaison des résultats des mesures permet de réduire les sources d'erreurs

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel