Steinel - IS 1 blanc - 600310

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 10 m

  • durée de marche max. - 35 min

  • angle de détection horizontal - 120...120 °

  • Puissance de coupure max. - 500 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841600310

Réf. Sonepar

00424160031

Réf. Fournisseur

600310

Marque

Steinel

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

10 m

durée de marche max.:

35 min

angle de détection horizontal:

120...120 °

Puissance de coupure max.:

500 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

120 °

hauteur de montage optimale:

2 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Oui

pays de fabrication:

MOLDAVA (REPUBLIQUE DE)

portée de présence max.:

105 m²

champ de détection de diamètre au sol:

6 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

autre

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9001

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP54

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

8 s

déclenchement retardé:

480 s

enclenchement retardé:

0 s

plage de rotation du capteur, horizontale:

60...60 °

plage de rotation du capteur, verticale:

180...180 °

luminosité de déclenchement:

2...2000 lx

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...50 °C

nombre de zones de détection:

260

courant de démarrage max.:

120 A

courant de démarrage min.:

0.1 A

courant de veille:

0 mA

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

80 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

120 mm

diamètre:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur d'encastrement:

0 mm

longueur d’encastrement:

0 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

0 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

tension nominale (Un):

240...240 V

Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 120° et portée de détection jusqu'à 10 m. Pour un montage mural ou au plafond à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), idéal pour la détection ciblée de petites surfaces

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel