Steinel - IS 1 noir - 600419

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 10 m
durée de marche max. - 35 min
angle de détection horizontal - 120...120 °
Puissance de coupure max. - 500 W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841600419
Réf. Sonepar
00424160041
Réf. Fournisseur
600419
Marque
Steinel
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
10 m
durée de marche max.:
35 min
angle de détection horizontal:
120...120 °
Puissance de coupure max.:
500 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
120 °
hauteur de montage optimale:
2 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Oui
pays de fabrication:
MOLDAVA (REPUBLIQUE DE)
portée de présence max.:
105 m²
champ de détection de diamètre au sol:
6 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
8 s
déclenchement retardé:
2100 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
60...60 °
plage de rotation du capteur, verticale:
180...180 °
luminosité de déclenchement:
2...2000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...50 °C
nombre de zones de détection:
260
courant de démarrage max.:
120 A
courant de veille:
0 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
120 mm
diamètre:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
240...240 V
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


