Steinel - Minidétecteur de rechange anthracite L 746 S, L 905 S, L 915 S, L 935, IS NM 360 - 009014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - anthracite
diamètre - 33.6 mm
hauteur/profondeur - 49.8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841009014
Réf. Sonepar
00424100901
Réf. Fournisseur
009014
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
diamètre:
33.6 mm
hauteur/profondeur:
49.8 mm
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


