Non retournable

Steinel - Panneau de remplacement LED pour luminaire L 665 Anthracite - 063818

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841063818

Réf. Sonepar

00424106381

Réf. Fournisseur

063818

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

anthracite

longueur:

324 mm

largeur:

177 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

CHINE

Le panneau de rechange idéale pour les luminaires extérieurs à détecteur L 665 Anthracite. Facile à monter.

Les Atouts de l'article:

Rapidement remplacé! Panneau LED de rechange pour les appliques extérieures à détection STEINEL L 665.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel