Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Panneau LED de rechange pour L 270, L 625 et L 665 Argenté - 006310

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Panneau LED de rechange pour L 270, L 625 et L 665 Argenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - verre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841006310

Réf. Sonepar

00424100631

Réf. Fournisseur

006310

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

verre

couleur:

autre

longueur:

324 mm

largeur:

177 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

clair

Rapidement remplacé! Le panneau de rechange idéale pour les luminaires extérieurs à détecteur L 270 et L 625 et L 665 Argenté. Facile à monter.

Les Atouts de l'article:

Rapidement remplacé! Panneau LED de rechange pour les appliques extérieures à détection STEINEL L 270 S et L 625 LED.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel