Steinel - Pied de rechange GL 80 Anthracite - 078737

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 131.6 mm
longueur - 108.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841078737
Réf. Sonepar
00424107873
Réf. Fournisseur
078737
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
131.6 mm
longueur:
108.6 mm
hauteur:
20 mm
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


