Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Steinel - Pied remplacement borne GL 85-600 - 078850

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Pied remplacement borne GL 85-600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 133.5 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841078850

Réf. Sonepar

00424107885

Réf. Fournisseur

078850

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

133.5 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

437 mm

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 85 est en aluminium durable, anthracite.

Les Atouts de l'article:

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 85 est en aluminium durable, anthracite. Profilé disponible en hauteur 600mm ou 900mm.

Les Atouts de la gamme:

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel