Steinel - PISTOLET À COLLE GLUEMATIC 3011 KF Malette - 085360

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • consommation nominale - 40 W

  • puissance max. de collage - 16 g/min

  • diamètre de stick max. - 11 mm

  • temps de chauffe - 7 min

  • poids de la machine - 0.358 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085360

Réf. Sonepar

00424108536

Réf. Fournisseur

085360

Marque

Steinel

consommation nominale:

40 W

puissance max. de collage:

16 g/min

diamètre de stick max.:

11 mm

temps de chauffe:

7 min

poids de la machine:

0.358 kg

tension:

240 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur de stick max.:

300 mm

longueur:

256 mm

largeur:

53 mm

hauteur:

180 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

Temps de chauffe rapide 7 min. / Débit élevé 16 g/min. Convient aux bâtons de colle ø11 mm de diverses couleurs. 3x 11mm bâtons de colle Cristal en coffret. Parfait pour les projets de collage exigeants, l'art floral ou l?artisanat

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel