Steinel - Pistolet à colle GLUEMATIC 5011 2,0 Ah batterie incluse - 088378

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance max. de collage - 20 g/min
diamètre de stick max. - 11 mm
temps de chauffe - 2 min
poids de la machine - 1.22 kg
tension - 18 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841088378
Réf. Sonepar
00424108837
Réf. Fournisseur
088378
Marque
Steinel
puissance max. de collage:
20 g/min
diamètre de stick max.:
11 mm
temps de chauffe:
2 min
poids de la machine:
1.22 kg
tension:
18 V
fréquence:
50...60 Hz
longueur de stick max.:
300 mm
longueur:
256 mm
largeur:
78 mm
hauteur:
188 mm
Les Atouts de l'article:
Mobile. Polyvalent. Professionnel. Notre pistolet à colle sans fil est parfait pour les artisans professionnels. En effet, lorsqu'ils collent, les professionnels ont besoin de temps de chauffe courts, d'une grande quantité de colle ainsi que de réglages de température pour différentes colles. Pour obtenir la puissance nécessaire, nous misons sur le puissant système sans fil Cordless Alliance System (BOSCH AMPShare) de 18 V.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


