Steinel - Pistolet à colle GLUEMATIC 7011 - 086947

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
consommation nominale - 110 W
puissance max. de collage - 35 g/min
diamètre de stick max. - 11 mm
temps de chauffe - 2 min
poids de la machine - 1.015 kg
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841086947
Réf. Sonepar
00424108694
Réf. Fournisseur
086947
Marque
Steinel
consommation nominale:
110 W
puissance max. de collage:
35 g/min
diamètre de stick max.:
11 mm
temps de chauffe:
2 min
poids de la machine:
1.015 kg
tension:
230 V
fréquence:
50...60 Hz
longueur de stick max.:
300 mm
longueur:
230 mm
largeur:
70 mm
hauteur:
290 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
Les Atouts de l'article:
Puissant et performant. Numérique. De manière professionnelle. Pour pouvoir exploiter au mieux toutes les possibilités du collage à chaud, il faut souvent des colles spéciales de haute qualité avec des points de fusion individuels. Avec le GM 7011 et son réglage de température au degré près, il n'y a plus de limites. Qu'il s'agisse d'acrylates à haute température ou de colles Low Melt à basse température, la température nécessaire peut être réglée facilement et confortablement sur l'appareil. Pour les professionnels qui utilisent dans leur travail quotidien des colles qui développent au mieux leurs propriétés lorsqu'elles sont appliquées à la température parfaite. En combinaison avec notre nouvelle colle PUR, nous obtenons une solidité maximale et une grande résistance aux intempéries - parfaites pour les exigences les plus sévères.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


