Steinel - PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 3011 A-SET F 130°/200°C batterie 18V chargeur - 069018

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance max. de collage - 20 g/min

  • diamètre de stick max. - 11 mm

  • temps de chauffe - 2 min

  • poids de la machine - 0.705 kg

  • tension - 18 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841069018

Réf. Sonepar

00424106901

Réf. Fournisseur

069018

Marque

Steinel

puissance max. de collage:

20 g/min

diamètre de stick max.:

11 mm

temps de chauffe:

2 min

poids de la machine:

0.705 kg

tension:

18 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur de stick max.:

300 mm

longueur:

206 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

218 mm

Batterie et chargeur inclus. Duré 90 minutes. Temps de chauffe : 2 min. / Débit élevé 20 g/min. 2 niveaux de température 130°C/200°C. Compatible avec le système de batterie 18 V BOSCH POWER FOR ALL. 3x 11mm bâtons de colle inclus

Les Atouts de l'article:

Mobile. Flexible. Puissant. Le puissant pistolet à colle sans fil offre d'innombrables possibilités aux bricoleurs ambitieux. Avec 2 niveaux de température, il est possible de travailler avec des colles à 130°C et 200°C, et ce partout, sans raccordement électrique. En tant que partenaire de l'alliance des batteries PFA de Bosch, le MG 3011 est compatible avec toutes les batteries de l'alliance. Même les projets les plus exigeants sont faciles à réaliser grâce à la forme ergonomique et au débit élevé de 20 g/min.

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Steinel

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel