Steinel - PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 5011 A-SET F 130°/200°C, 2,0 Ah batterie chargeur - 085384

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance max. de collage - 20 g/min

  • diamètre de stick max. - 11 mm

  • temps de chauffe - 2 min

  • poids de la machine - 0.375 kg

  • tension - 18 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085384

Réf. Sonepar

00424108538

Réf. Fournisseur

085384

Marque

Steinel

puissance max. de collage:

20 g/min

diamètre de stick max.:

11 mm

temps de chauffe:

2 min

poids de la machine:

0.375 kg

tension:

18 V

fréquence:

50...60 Hz

longueur de stick max.:

300 mm

longueur:

206 mm

largeur:

79 mm

hauteur:

227 mm

Temps de chauffe : 2 min. / Débit ultra-élevé 20 g/min. 2 niveaux de température 130°C/200°C. Système de batterie 18 V Metabo CAS. Mode Éco-énergétique. Inclus 3x 11mm bâtons de colle, batterie CAS 18V 2,0 Ah et chargeur CAS

Les Atouts de l'article:

Mobile. Rapide. Professionnel. Notre pistolet à colle sans fil est parfait pour les artisans professionnels. En effet, lorsqu'ils collent, les professionnels ont besoin de temps de chauffe courts, d'une grande quantité de colle ainsi que de réglages de température pour différentes colles. Pour obtenir la puissance nécessaire, nous misons sur le puissant système sans fil Cordless Alliance System (CAS) de 18 V.

Les Atouts de la gamme:

Technologie de collage à chaud filaire ou avec batterie. Sélection de la température selon les modèles et du type de bâtons de colle.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur