Steinel - Profilé de remplacement GL 80 Anthracite - 078751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - anthracite
largeur - 107 mm
longueur - 512 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841078751
Réf. Sonepar
00424107875
Réf. Fournisseur
078751
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
anthracite
largeur:
107 mm
longueur:
512 mm
hauteur:
20 mm
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 80 est en aluminium durable, anthracite ou argent. Profil de 51,1 cm de haut en aluminium durable en anthracite ou argent.
Les Atouts de l'article:
Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 80 est en aluminium durable, anthracite ou argent. Profil de 51,1 cm de haut en aluminium durable en anthracite ou argent.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 80 est en aluminium durable, anthracite ou argent. Profil de 51,1 cm de haut en aluminium durable en anthracite ou argent.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


