Non retournable

Steinel - Profilé de remplacement GL 80 argenté - 078768

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Profilé de remplacement GL 80 argenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - argent

  • largeur - 107 mm

  • longueur - 512 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841078768

Réf. Sonepar

00424107876

Réf. Fournisseur

078768

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

argent

largeur:

107 mm

longueur:

512 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

CHINE

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 80 est en aluminium durable, anthracite ou argent. Profil de 51,1 cm de haut en aluminium durable en anthracite ou argent.

Les Atouts de l'article:

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 80 est en aluminium durable, anthracite ou argent. Profil de 51,1 cm de haut en aluminium durable en anthracite ou argent.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel