Non retournable

Steinel - Profilé de remplacement pour borne GL 85-900 - 078867

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Profilé de remplacement pour borne GL 85-900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 133.5 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841078867

Réf. Sonepar

00424107886

Réf. Fournisseur

078867

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

133.5 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

737 mm

pays de fabrication:

CHINE

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 85 est en aluminium durable, anthracite.

Les Atouts de l'article:

Changer en toute simplicité! Le profilé de remplacement pour le luminaire d'allée GL 85 est en aluminium durable, anthracite. Profilé disponible en hauteur 600mm ou 900mm.

Les Atouts de la gamme:

Nos bornes GL apportent un éclairage extérieur puissant avec détection sur colonne, à installer dans les jardins, les voies d'accès et les chemins.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel