Steinel - Projecteur LS 150 LED Sans Détecteur 4000K Blanc EU - 069223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1486 lm
puissance du système - 14.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841069223
Réf. Sonepar
00424106922
Réf. Fournisseur
069223
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1486 lm
puissance du système:
14.7 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
pays de fabrication:
CHINE
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-10...30 °C
puissance de lampe acceptée:
14.7...14.7 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1486...1486 lm
largeur:
157 mm
hauteur/profondeur:
178 mm
longueur:
178 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
101.088 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Magnifique. Brillant. Avec sa lumière blanche neutre (4 000 K), le projecteur à LED LS 150 (sans capteur) offre des moments exceptionnellement lumineux en extérieur. En même temps, la faible consommation assure un enthousiasme brillant, puisque seulement 22,6 W sont nécessaires pour 1760 lm. Le projecteur, équipé d'un réflecteur en céramique, est disponible en noir ou en blanc, a un indice de protection IP 44 et peut être orienté de 80° horizontalement et de 150° verticalement. Le montage en angle est également possible en option. Des matériaux de haute qualité tels que le plastique résistant aux UV et l'aluminium élégant rendent le projecteur robuste et garantissent une longue durée de vie. À ce propos : avec une durée de fonctionnement de 4,5 heures par jour, la durée de vie des LED est d'environ 30 ans. Comme la LS 150 n'a pas de capteur, elle s'allume et s'éteint manuellement à l'aide d'un interrupteur.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


