Non retournable

Steinel - Projecteur LS 300 LED Avec Détecteur 4000K Blanc - 067588

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2962 lm

  • puissance du système - 29.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841067588

Réf. Sonepar

00424106758

Réf. Fournisseur

067588

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

2962 lm

puissance du système:

29.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

autre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

70...70 mA

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...30 °C

puissance de lampe acceptée:

29.5...29.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2962...2962 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.6

largeur:

213 mm

hauteur/profondeur:

241 mm

longueur:

186 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

100.407 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LS 300 Led S, avec détecteur infrarouge à angle de détection de 240° et avec une portée de 12 m. Puissance d'éclairage de 3120 lm, couleur de la lumière de 4000 K et consommation de 29,5 W.

Les Atouts de l'article:

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur LED à détection LS 300 S avec une température de couleur agréable de 4000 K et un flux lumineux de 2704 lm fait de votre entrée pour les voitures un terrain de football parfaitement éclairé même la nuit. Avec son réflecteur en céramique, il met en valeur les points qui accrochent les regards, vous montre le chemin vers votre porte d'entrée et a un effet dissuasif sur les invités indésirables. Le projecteur ne consomme que 29,5 W. Nous avons mis spécialement au point le puissant projecteur vigilant pour satisfaire aux exigences posées par les façades des maisons, les voies d'accès et les entrées secondaires. C'est naturellement à vous de définir la durée d'éclairage et le seuil de crépuscularité auquel doit réagir le détecteur. Le robuste spot LED avec tête de spot en aluminium est disponible en noir et blanc.

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel