Non retournable

Steinel - Projecteur LS 300 LED Sans Détecteur 4000K Noir - 069230

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2962 lm

  • puissance du système - 29.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841069230

Réf. Sonepar

00424106923

Réf. Fournisseur

069230

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

2962 lm

puissance du système:

29.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-10...30 °C

puissance de lampe acceptée:

29.5...29.5 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

2962...2962 lm

largeur:

213 mm

hauteur/profondeur:

218 mm

longueur:

184 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

100.407 lm/W

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Avec sa lumière Blanc neutre de 4000 K, le projecteur LED LS 300 LED M (sans détecteur) éclaire la nuit comme en plein jour. Projecteur LED extrêmement puissant à l’horizontale à 80° et à la verticale à 150°.

Les Atouts de l'article:

Un éclairage extrêmement puissant. Avec sa lumière blanc neutre de 4000 K, le projecteur LED LS 300 (sans détecteur) éclaire la nuit comme en plein jour. Sa consommation étonnamment basse est de seulement 29,5 W pour 2704 lm. Il est possible de régler ce projecteur LED extrêmement puissant à l’horizontale à 80° et à la verticale à 150°. Il est parfait pour éclairer parfaitement les entrées de cours, les entrées de côté, les voies d’accès et autres lieux jusque dans le moindre recoin. Le détecteur à LED à réflecteur céramique de qualité supérieure est disponible en noir ou en blanc. Les matériaux robustes tels que le PVC résistant aux UV et l’aluminium noble garantissent une longue durée de vie. Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur pour allumer et éteindre le LS 300.

Les Atouts de la gamme:

Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel