Steinel - Projecteur XLED PRO 240 Sans Détecteur 3000K Anthracite V2 EU - 068080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2124 lm
puissance du système - 19.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841068080
Réf. Sonepar
00424106808
Réf. Fournisseur
068080
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
2124 lm
puissance du système:
19.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
28...28 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
taux de distorsion harmonique (THD):
54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
19.3...19.3 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
2124...2124 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.88
largeur:
180 mm
hauteur/profondeur:
199 mm
longueur:
161 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
2
section de conducteur connectable:
0.5...0.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
110.052 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Il éclaire tous les angles d'un bâtiment. Le modèle sans détecteur, XLED PRO 240 sans détecteur peut être facilement mis en réseau par liaison filaire avec le modèle maître et permet ainsi un éclairage synchronisé d'espaces extérieurs encore plus grands. Le panneau LED ultraplat et entièrement orientable se distingue par une puissance d'éclairage de 2124 lm lumens et est idéal pour éclairer de grands espaces autour d'un bâtiment. Le diffuseur opalescent combiné à 3000 K garantit un éclairage agréable des grands espaces. Le projecteur LED ne consomme que 19,3 W.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


