Steinel - Projecteur XLED Pro Expanse Avec Détecteur 3000K Anthracite - 091200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1642 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091200
Réf. Sonepar
00424109120
Réf. Fournisseur
091200
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1642 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
14.3...14.3 W
flux lumineux:
1642...1642 lm
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
198 mm
longueur:
195 mm
section de conducteur connectable:
0.5...0.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
114.825 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Les Atouts de l'article:
Une lumière panoramique jusque dans les moindres recoins. Le projecteur à détecteur LED XLED PRO Expanse S éclaire tous les angles, même les plus cachés. Avec ses trois puissantes surfaces lumineuses, il offre un éclairage panoramique grand angle qui illumine même les zones difficiles d'accès. Avec 14,3 W et 1642 lm, le XLED PRO Expanse S fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement l'environnement. Le capteur à 240° avec une portée de 12 m détecte de manière fiable chaque mouvement et fait définitivement disparaître les coins sombres. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement rotatif, inclinable et verrouillable, et peut donc être adapté aux besoins individuels. Grâce à son indice de protection IP54 et à sa construction robuste IK03, il est également très résistant et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Disponible en anthracite et en blanc, ainsi qu'en version sans détecteur de mouvement.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


