Steinel - Projecteur XLED Pro Expanse avec détecteur 3000K blanc - 091217

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1642 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
angle de faisceau - faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection - II
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091217
Réf. Sonepar
00424109121
Réf. Fournisseur
091217
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
1642 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
pays de fabrication:
ROUMANIE
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
14.3...14.3 W
flux lumineux:
1642...1642 lm
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
198 mm
longueur:
195 mm
section de conducteur connectable:
0.5...0.5 mm²
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
114.825 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


