Non retournable

Steinel - Projecteur XLED PRO Expanse Avec Détecteur et Bluetooth Anthracite - 093938

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841093938

Réf. Sonepar

00424109393

Réf. Fournisseur

093938

Marque

Steinel

pays de fabrication:

ROUMANIE

Projecteur XLED Pro Expanse Anthracite à détection et Bluetooth, portée jusqu'à 12m à 240°. 1642 lm. 3000K. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente, éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé. Garantie 5 ans.

Les Atouts de l'article:

Une lumière panoramique jusque dans les moindres recoins. Le projecteur à détecteur LED XLED PRO Expanse SC éclaire tous les recoins, même les plus cachés. Avec ses trois puissantes surfaces lumineuses, il offre un éclairage panoramique grand angle qui illumine même les zones difficiles d'accès. Avec 15,1 W et 1642 lm, le XLED PRO Expanse SC fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement l'environnement. Le détecteur à 270° avec une portée maximale de 12 m détecte de manière fiable chaque mouvement et fait définitivement disparaître les coins sombres. La technologie Eagle Eye constitue une particularité. Elle double la zone de détection réglable individuellement lorsque l'on se dirige vers le capteur. Le réglage et la mise en service s'effectuent facilement via l'application gratuite Steinel Connect. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, et peut donc être adapté aux besoins individuels. Grâce à son indice de protection IP54 et à sa construction robuste IK03, il est également très résistant et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Disponible en anthracite et en blanc, ainsi qu'en version sans détecteur de mouvement.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel