Non retournable

Steinel - Projecteur XLED PRO One Max Sans Détecteur 3000K Blanc - 086824

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6093 lm

  • puissance du système - 49.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841086824

Réf. Sonepar

00424108682

Réf. Fournisseur

086824

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

6093 lm

puissance du système:

49.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

pays de fabrication:

CHINE

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

160.7...160.7 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

49.4...49.4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

6093...6093 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.91

largeur:

258.9 mm

hauteur/profondeur:

225.7 mm

longueur:

201.7 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

123.34 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur extérieur sans détecteur XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Adapteur en saillie en option

Les Atouts de l'article:

Le projecteur réinventé. Clair serait un mot faible. C’est du moins un adjectif insuffisant pour décrire l’énorme luminosité de la série XLED PRO ONE. Ces projecteurs modernes au design saisissant plongent le monde qui les entoure dans une lumière claire comme le jour sur une large surface, et assurent un éclairage de haute qualité jusque dans les moindres recoins. L’élégant boîtier en aluminium confère à la série XLED PRO ONE un aspect particulièrement distingué. Les projecteurs sont reliés par un câble. Ils sont réglés par potentiomètre, via la télécommande RC12 fournie ou via Smart Remote avec l’application STEINEL. La série XLED PRO ONE qui se caractérise par sa grande efficacité, est dotée d’une fonction pratique de balisage LED (10 %) et contient un adaptateur pour montage en saillie en option. Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont disponibles en trois intensités lumineuses différentes. Le XLED PRO ONE S se présente avec 2200 lm à 18,5 W, le XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et le XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm et une valeur de consommation de 50,5 W. Ces trois modèles sont équipés d’un capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m et de capuchons enfichables permettant de définir précisément la zone de détection. En outre, les trois modèles sont également disponibles avec interrupteur manuel sans capteur : XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus et XLED PRO ONE Max. Les six modèles de la série XLED PRO ONE bénéficient d’une garantie de 5 ans.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel