En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Steinel - Projecteur XLED PRO One Plus Avec Détecteur 3000K Anthracite - 069551

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4370 lm

  • puissance du système - 33.8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841069551

Réf. Sonepar

00424106955

Réf. Fournisseur

069551

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

4370 lm

puissance du système:

33.8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP44

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

158.4...159 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

autre

élément de distribution de lumière:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

couleur du réflecteur:

blanc

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

33.8...33.8 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4370...4370 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.93

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

258.9 mm

hauteur/profondeur:

249.9 mm

longueur:

201.7 mm

diamètre externe:

259 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

129.29 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur extérieur à détection XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W. Capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m jusqu'à 6 m de hauteur. Balisage à 10%. Télécommande incluse. Adapteur en saillie en option

Les Atouts de l'article:

Le projecteur réinventé. Clair serait un mot faible. C’est du moins un adjectif insuffisant pour décrire l’énorme luminosité de la série XLED PRO ONE. Ces projecteurs modernes au design saisissant plongent le monde qui les entoure dans une lumière claire comme le jour sur une large surface, et assurent un éclairage de haute qualité jusque dans les moindres recoins. L’élégant boîtier en aluminium confère à la série XLED PRO ONE un aspect particulièrement distingué. Les projecteurs sont reliés par un câble. Ils sont réglés par potentiomètre, via la télécommande RC12 fournie ou via Smart Remote avec l’application STEINEL. La série XLED PRO ONE qui se caractérise par sa grande efficacité, est dotée d’une fonction pratique de balisage LED (10 %) et contient un adaptateur pour montage en saillie en option. Les projecteurs sont conçus pour une utilisation en extérieur et sont disponibles en trois intensités lumineuses différentes. Le XLED PRO ONE S se présente avec 2200 lm à 18,5 W, le XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et le XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm et une valeur de consommation de 50,5 W. Ces trois modèles sont équipés d’un capteur infrarouge à 240° d’une portée de 10 m et de capuchons enfichables permettant de définir précisément la zone de détection. En outre, les trois modèles sont également disponibles avec interrupteur manuel sans capteur : XLED PRO ONE, XLED PRO ONE Plus et XLED PRO ONE Max. Les six modèles de la série XLED PRO ONE bénéficient d’une garantie de 5 ans.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel