Steinel - Réglette à détection RS PRO 5150 SC Bluetooth 1800k - 091446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3877 lm
température de couleur - 1800...1800 K
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - II
variation par coupure de fin de phase - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841091446
Réf. Sonepar
00424109144
Réf. Fournisseur
091446
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
3877 lm
température de couleur:
1800...1800 K
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
II
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
ROUMANIE
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
flux lumineux:
3877...3877 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.94
largeur:
87 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
longueur:
1500 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
autre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
efficacité lumineuse:
92.3095 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
commande via Bluetooth:
Oui
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


