Steinel - Réglette à détection RS PRO 5150 SC Bluetooth 3000k - 087531

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5940 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • classe de protection - II

  • variation par coupure de fin de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841087531

Réf. Sonepar

00424108753

Réf. Fournisseur

087531

Marque

Steinel

flux lumineux utile:

5940 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

classe de protection:

II

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

flux lumineux:

5940...5940 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.94

largeur:

87 mm

hauteur/profondeur:

58 mm

longueur:

1500 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

type de connexion:

autre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

efficacité lumineuse:

141.429 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

commande via Bluetooth:

Oui

Réglette pour un usage extérieur - détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, groupe voisins, calendrier

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel