Steinel - Réglette RS PRO 5150 Avec Détecteur et Bluetooth 4000K V2 - 091477

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5940 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1500 mm
efficacité lumineuse - 141.429 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4007841091477
Réf. Sonepar
00424109147
Réf. Fournisseur
091477
Marque
Steinel
flux lumineux utile:
5940 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1500 mm
efficacité lumineuse:
141.429 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Oui
type de connexion:
autre
source lumineuse fournie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
pays de fabrication:
ROUMANIE
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
facteur de puissance (cos phi):
0.94
largeur:
87 mm
hauteur/profondeur:
58 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


