Steinel - RS DUAL-E DALI2 AP Blanc - 057411

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - autre

  • luminosité d'allumage - 2...1000 lx

  • luminosité de coupure - 2...1000 lx

  • adapté à une charge C - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841057411

Réf. Sonepar

00424105741

Réf. Fournisseur

057411

Marque

Steinel

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

autre

luminosité d'allumage:

2...1000 lx

luminosité de coupure:

2...1000 lx

adapté à une charge C:

Non

avec coupure nocturne automatique:

Non

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

tension nominale:

22.5 V

température de fonctionnement:

-20...50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ROUMANIE

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

compatible avec Amazon Alexa:

Non

L'interrupteur crépusculaire Light Sensor Dual mesure la lumière ciblée, la lumière diffuse, les espaces situés sous le détecteur ainsi que la luminosité ambiante pour une meilleure régulation de l'éclairage

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel