Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Steinel - Sphera C 24V 300 mm - 089368

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Sphera C 24V 300 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089368

Réf. Sonepar

00424108936

Réf. Fournisseur

089368

Marque

Steinel

Avec le système d'éclairage de jardin 24V, tu fais briller ton extérieur. Il suffit de connecter la lampe, le câble et le bloc d'alimentation et de les régler via l'app. luminaire sphérique 24V Ø 300mm-Éclairage automatique

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel