Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Steinel - Sphera C 24V Starter Set 400 mm - 094836

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Sphera C 24V Starter Set 400 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841094836

Réf. Sonepar

00424109483

Réf. Fournisseur

094836

Marque

Steinel

Déballez simplement le starter set, branchez, connectez et configurez via l?application. Starter Set en 3 pièces : 1x lampe boule « Sphera C 24V 400mm », une alimentation de 35?W et un câble de connexion de 1?m

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel