Non retournable

Steinel - Spot Garden SC 24V avec détecteur de mouvement & Bluetooth - 089344

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089344

Réf. Sonepar

00424108934

Réf. Fournisseur

089344

Marque

Steinel

pays de fabrication:

ROUMANIE

Projecteur de sol Spot Garden 24V avec Détecteur de mouvement infrarouge, portée jusqu'à 10m. 512lm. 3000K. Orientable verticalement jusqu'à 90°, avec piquet de terre, câble secteur (2,5 m) et source G-U 10 incluse. Règlage Bluetooth Mesh.

Les Atouts de l'article:

Des accents lumineux élégants. Jusqu’au bout du jardin. La solution d’éclairage idéale pour créer des accents lumineux élégants autour de votre maison. La série de spots au sol "Spot Garden 24V", au design moderne et épuré, se plante simplement dans la terre et se connecte facilement au système d’éclairage de jardin 24V grâce au système Plug & Play, sans aucun outil. Il est ainsi possible de créer en un clin d’œil des accents lumineux ciblés, éventuellement colorés, et d’éclairer de manière élégante et efficace les zones sombres 363 lm. Disponible en version Spot Garden C 24V avec capteur de luminosité, et en version Spot Garden SC 24V avec capteur infrarouge innovant (détection à 90°) avec une portée de 10 mètres. Les réglages et le contrôle des fonctions peuvent également être effectués facilement via l’application STEINEL Connect. Les réglages horaires et crépusculaires, les heures d’allumage et d’extinction ainsi que les groupes de luminaires peuvent être programmés en un rien de temps. L’alimentation électrique et les câbles ne sont pas inclus dans la livraison.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel