Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Support d'angle 03 Noir pour L 400, L 410 et L 430 - 630317

STEINEL FRANCE
CopieCopie
Steinel - Support d'angle 03 Noir pour L 400, L 410 et L 430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - noir

  • largeur - 50 mm

  • longueur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841630317

Réf. Sonepar

00424163031

Réf. Fournisseur

630317

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

noir

largeur:

50 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

70 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Fait de chaque coin un endroit parfait ! Le support mural d'angle EWH 03 pour les lampes à détecteur STEINEL L 400 S, L 410 S et L 430 S

Les Atouts de l'article:

Support mural d'angle Support mural d'angle EWH 03 pour les luminaires à détection Steinel L 400 S, L 410 S et L 430 S.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel