Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Steinel - Support d'angle détecteur mouvement 2180 Noir - 085131

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur d'angle

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841085131

Réf. Sonepar

00424108513

Réf. Fournisseur

085131

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur d'angle

couleur:

noir

Support mural d'angle pour le détecteur de mouvement infrarouge 2180 Noir, IS 180-2, IS 2180-2

Les Atouts de l'article:

Il tient ses promesses. Support mural d'angle pour les détecteurs de mouvement Steinel IS 180-2, IS 2180-2 et IS 2180 ECO. Disponible en blanc et en noir.

Les Atouts de la gamme:

La série 2000 pour l'extérieur et l'intérieur est garante d'une qualité de détection remarquable sous forme compacte. Derrière un design élégant et tout à la fois discret se cache la technologie fiable de STEINEL Professional se caractérisant par des angles de détection de 180° à 360° et des portées réglables jusqu'à 20 m.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel