Steinel - Support mural d'angle pour projecteur XLED home 2/ PRO 240 noir - 055875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 88 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841055875
Réf. Sonepar
00424105587
Réf. Fournisseur
055875
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
88 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
53 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Pour les coins et les arêtes! Le support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2 et XLED PRO 240.
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2, XLED Protect et XLED PRO 240.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Les Atouts de l'article:
Support mural d'angle. Support mural d'angle pour le projecteurs XLED home 2, XLED Protect et XLED PRO 240.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs d´extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


