Steinel - Time Clock-LC Anthracite pour calendrier en BT-Mesh - 089153

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • luminosité d'allumage - 1...1000 lx

  • luminosité de coupure - 1...1000 lx

  • avec coupure nocturne automatique - Oui

  • mode de pose - saillie

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841089153

Réf. Sonepar

00424108915

Réf. Fournisseur

089153

Marque

Steinel

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

luminosité d'allumage:

1...1000 lx

luminosité de coupure:

1...1000 lx

avec coupure nocturne automatique:

Oui

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

couleur:

anthracite

transparent:

Non

tension nominale:

240 V

température de fonctionnement:

-20...40 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

largeur:

95 mm

hauteur:

95 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

compatible IFTTT:

Non

Module avec batterie de 7 jours Conserve l'heure malgré une coupure de courant. Indispensable dans un réseau avec la fonction calendrier. Fonctionne avec les produits Bluetooth Mesh Steinel. Un module par réseau.

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel