Steinel - Verrine de rechange L 360/361 et L 690/691 LED PMMA - 006327

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841006327

Réf. Sonepar

00424100632

Réf. Fournisseur

006327

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

39 mm

diamètre:

266 mm

largeur:

266 mm

hauteur/profondeur:

266 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Globe de rechange pour les appliques à détection pour l'extérieur STEINEL L 360/361 et L 690/691 LED PC.

Les Atouts de l'article:

Remplacement rapide! Globe de rechange pour les appliques à détection pour l'extérieur STEINEL L 360/361 S et L 690/691 S.

Les Atouts de la gamme:

Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel