Steinel - Verrine de rechange pour hublot RS PRO LED P1 V3 - 063825

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
élément de distribution de lumière - sans
matériau - plastique
couleur - blanc
longueur - 99.1 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841063825
Réf. Sonepar
00424106382
Réf. Fournisseur
063825
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
99.1 mm
diamètre:
280 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Remplacement rapide du globe! Globe de rechange pour le hublot pour l'intérieur STEINEL RS PRO LED P1.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


