Non retournable

Steinel - Verrine de rechange pour hublot RS PRO LED P2 - 063832

STEINEL FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour

  • élément de distribution de lumière - sans

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • longueur - 110.6 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007841063832

Réf. Sonepar

00424106383

Réf. Fournisseur

063832

Marque

Steinel

type d'accessoire/pièce détachée:

Abat-jour

élément de distribution de lumière:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

110.6 mm

diamètre:

320 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

pays de fabrication:

CHINE

Verrine de rechange pour hublot RS PRO LED P2. Facilement remplacée. Montage rapide.

Les Atouts de l'article:

Remplacement rapide du globe! Globe de rechange pour le hublot pour l'intérieur STEINEL RS PRO LED P2.

Les Atouts de la gamme:

Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.

Quelques mots du fabricant :

STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur

Un produit Steinel

Découvrez toute la gamme Steinel