Steinel - Verrine de rechange pour luminaire extérieur à détection L 260 - 001353

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - Abat-jour
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - sans
matériau - verre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007841001353
Réf. Sonepar
00424100135
Réf. Fournisseur
001353
Marque
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée:
Abat-jour
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
sans
matériau:
verre
couleur:
blanc
longueur:
102 mm
diamètre:
102 mm
largeur:
102 mm
hauteur/profondeur:
300 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Remplacement rapide! Verrine de rechange pour le luminaire pour l'extérieur STEINEL L 260 S avec fermeture filetée.
Les Atouts de la gamme:
Les Appliques L regroupent nos appliques extérieures à détection, idéales pour les entrées et les façades de maisons.
Quelques mots du fabricant :
STEINEL est l’inventeur du luminaire à détecteur. Nos produits vous offrent plus de confort, de sécurité et d’économies d’énergie. Que ce soit pour la maison, la cour, le jardin ou la terrasse, pour l’intérieur ou l’extérieur
Un produit Steinel
Découvrez toute la gamme Steinel


