Stiebel Eltron - Accessoire de ventilation LSWP 315-0,9 D - 207476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - DN 315
épaisseur d'isolation - 50 mm
matériau isolant - laine de verre
matériau tuyau intérieur - autre
matériau tuyau extérieur - stratifié d’aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074763
Réf. Sonepar
00311207476
Réf. Fournisseur
207476
Marque
Stiebel Eltron
diamètre nominal:
DN 315
épaisseur d'isolation:
50 mm
matériau isolant:
laine de verre
matériau tuyau intérieur:
autre
matériau tuyau extérieur:
stratifié d’aluminium
diamètre intérieur:
315 mm
matériau serpentin:
autre
tuyau extérieur avec serpentin:
Non
avec pièce intercalaire:
Non
rayon de courbure:
0.54 mm
température moyenne (permanente):
-30...70 °C
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


