Stiebel Eltron - Adaptateur rapide droit pour gaine DN 315 LSWP 315-3 E - 208274
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
modèle - autre
nombre de raccordements - 1
diamètre des raccordements - 315 mm
longueur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212082744
Réf. Sonepar
00311208274
Réf. Fournisseur
208274
Marque
Stiebel Eltron
application:
autre
modèle:
autre
nombre de raccordements:
1
diamètre des raccordements:
315 mm
longueur:
280 mm
hauteur de conduit d’aération:
267 mm
largeur de conduit d’aération:
335 mm
avec bride:
Oui
largeur de bride:
420 mm
isolé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


