Stiebel Eltron - Adaptateur rapide pour WPL 09/17 I(K)CS classic ZSA 315 - 236934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
modèle - autre
nombre de raccordements - 1
diamètre des raccordements - 315 mm
longueur - 150 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212369340
Réf. Sonepar
00311236934
Réf. Fournisseur
236934
Marque
Stiebel Eltron
application:
autre
modèle:
autre
nombre de raccordements:
1
diamètre des raccordements:
315 mm
longueur:
150 mm
hauteur de conduit d’aération:
267 mm
largeur de conduit d’aération:
335 mm
avec bride:
Oui
largeur de bride:
390 mm
isolé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE


