Stiebel Eltron - Adaptateurs rapides ZSA 315 D - 207479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
application - autre
modèle - autre
nombre de raccordements - 1
diamètre des raccordements - 315 mm
longueur - 280 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212074794
Réf. Sonepar
00311207479
Réf. Fournisseur
207479
Marque
Stiebel Eltron
application:
autre
modèle:
autre
nombre de raccordements:
1
diamètre des raccordements:
315 mm
longueur:
280 mm
hauteur de conduit d’aération:
267 mm
largeur de conduit d’aération:
335 mm
avec bride:
Oui
largeur de bride:
420 mm
isolé:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Adaptateur rapide 45° pour le raccordement simple d’une gaine d’air DN 315 à l’appareil de ventilation multifonction (avec R290)Une connexion optimale dans des conditions d’installation particulièresMatériel de montage complet fourni
Quelques mots du fabricant :
Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.


