Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Amortisseur de bruit LWF SE 125 - 207073

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Amortisseur de bruit LWF SE 125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - autre

  • flexible - Oui

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • longueur de travail - 50 mm

  • matériau tube extérieur - acier galvanisé Sendzimir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212070734

Réf. Sonepar

00311207073

Réf. Fournisseur

207073

Marque

Stiebel Eltron

matériau tube intérieur:

autre

flexible:

Oui

type raccordement 1:

extrémité pointue

longueur de travail:

50 mm

matériau tube extérieur:

acier galvanisé Sendzimir

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Non

matériau isolant:

laine de roche

avec tissu de protection:

Non

couche antivapeur:

Non

avec noyau/ cône:

Oui

diamètre externe:

102 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Amortisseur de bruit Ø 125 mm. x 4 pièces LWF SE 125