Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Stiebel Eltron - Bac à condensats AHP-DT.1 - 207731

STIEBEL ELTRON
CopieCopie
Stiebel Eltron - Bac à condensats AHP-DT.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 75 mm

  • largeur - 816 mm

  • profondeur - 164 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212077313

Réf. Sonepar

00311207731

Réf. Fournisseur

207731

Marque

Stiebel Eltron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

75 mm

largeur:

816 mm

profondeur:

164 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Bac à condensats AHP-DT.1 pour tout modèle de la gamme de pompes à chaleur HPNEXT

Quelques mots du fabricant :

Des solutions de chauffage innovantes et éco-responsables
Répondre à tous vos besoins en termes de chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude sanitaire est notre seul objectif. Découvrez les différents modèles, leurs caractéristiques et leur capacité à s'adapter à votre projet.

Un produit Stiebel Eltron

Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron