Stiebel Eltron - Bac à condensats avec pompe à condensat et tuyau d'évacuation CDT 180 - 204642

STIEBEL ELTRON
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - avec flotteur interne

  • matériau corps de pompe - autre

  • classe de qualité corps de pompe - autre

  • raccordement électrique - autre

  • tension assignée (Ue) - 230...230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017212046425

Réf. Sonepar

00311204642

Réf. Fournisseur

204642

Marque

Stiebel Eltron

modèle:

avec flotteur interne

matériau corps de pompe:

autre

classe de qualité corps de pompe:

autre

raccordement électrique:

autre

tension assignée (Ue):

230...230 V

nombre de phases:

1

fréquence:

50 Hz

tuyau d’évacuation compris:

Oui

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

360 mm

montage mural:

Non

montage au sol:

Non

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bac à condensats avec pompe à condensat et tuyau d'évacuation CDT 180