Stiebel Eltron - Ballon combiné 1430 litres SBS 1501 W - 229983

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
contenu - 1.43 l
température de fonctionnement max. - 95 °C
pression de travail max. - 3 bar
raccordement eau froide sanitaire - filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212299838
Réf. Sonepar
00311229983
Réf. Fournisseur
229983
Marque
Stiebel Eltron
contenu:
1.43 l
température de fonctionnement max.:
95 °C
pression de travail max.:
3 bar
raccordement eau froide sanitaire:
filetage extérieur
raccordement eau chaude sanitaire:
filetage extérieur
matériau de la cuve:
acier
matériau de la surface:
autre
protection de surface de la cuve:
autre
matériau isolant:
autre
avec orifice de vidange:
Oui
positionnement vertical:
Oui
hauteur:
2.155 mm
largeur:
1 mm
profondeur:
1.12 mm
diamètre:
1 mm
diamètre eau froide sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
diamètre nominal eau chaude sanitaire:
1 1/4 pouces (32)
raccordement conduit de circulation:
autre
diamètre conduit de circulation:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


