Stiebel Eltron - Ballon tampon de 415 litres avec isolation STH 415 Plus - 203764

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - modèle vertical
contenu - 415 l
pression de travail max. - 3 bar
température max. - 95 °C
type raccordement 1 - filetage extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017212037645
Réf. Sonepar
00311203764
Réf. Fournisseur
203764
Marque
Stiebel Eltron
mode de pose:
modèle vertical
contenu:
415 l
pression de travail max.:
3 bar
température max.:
95 °C
type raccordement 1:
filetage extérieur
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour pompe à chaleur:
Oui
matériau fût:
acier
protection de la paroi intérieure:
revêtu
protection de surface extérieure:
autre
matériau de la surface:
plastique
avec isolation:
Oui
hauteur:
1.71 mm
diamètre:
750 mm
dimension de raccordement 1:
2 pouces
type raccordement 2:
filetage extérieur
dimension de raccordement 2:
2 pouces
avec résistance électrique intégrée:
Non
raccordement élément électrique:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
taille de raccordement du capteur de température:
autre
Hauteur de basculement:
1.8 mm
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU):
B
Un produit Stiebel Eltron
Découvrez toute la gamme Stiebel Eltron


